ESCO [One A4 size] Printer label (100 sheets)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Compatible PrinterInkjet, color laser, monochrome laser, color copy, monochrome copy, thermal transfer
ESCO Part NumberEA759XD-1
ImpositionOne surface
Label Size (mm)210x297
Number of Labels100 pieces
Quantity100 sheets
Sheet SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for mass use as continuous paper feeding is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan