ESCO [Blue/Medium] Paint markers (10)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ESCO Part NumberEA765MP-13C
InkOil-based
Ink ColorBlue
Line WidthMedium character
Line Width (mm)2.2~2.8
Product TypeDisposable main body
Quantity1 piece
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An ink that can be written on concrete.
(If the concrete has large irregularities, the pen tip may be damaged.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan