ESCO [Black] Paint marker (10)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Font sizeMedium character
Ink ColorBlack
Line Width (mm)2.2/2.8
Product TypeDisposable main body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses an alcohol solvent that dries quickly and is environmentally friendly.
It can be used for metal, glass, plastic, rubber (black), and wood.
Feature
Specification
Oil-based

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan