ESCO [Black/Extra Fine Point] Water-Based Drafting Pen (Water/Light Resistance) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7921-69
Core ColorBlack
Line Width (mm)0.2
Mass (g)12
Overall Length (mm)135
Quantity (pcs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The line width is a guide. It depends on the pen pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan