ESCO [A4 size, 6 sides] Printer label (strong adhesion/10 sheets)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Compatible PrinterColor copy, monochrome copy, color laser
ESCO Part NumberEA759XD-23
Imposition6 faces
Label Size (mm)92x92
Number of Labels60 pieces
Quantity10 sheets
Sheet SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strong against water, light and temperature changes and hard to tear. A label suitable for outdoor use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan