ESCO [12 A4-size sheets] printer label (condensation surface compatible/10 sheets)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Compatible PrinterColor copy, monochrome copy, color laser
ESCO Part NumberEA759XD-54
Imposition12 faces
Label Size (mm)83.8x42.3
Number of Labels120 pieces
Quantity10 sheets
Sheet SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistant to water, light, and temperature changes, ideal for outdoor use. Even if dew sticks to the surface due to temperature differences, etc., it can be applied firmly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan