ESCO [1 side of A4 size] printer label

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Compatible PrinterColor copy, monochrome copy, color laser
ESCO Part NumberEA759XD-41
ImpositionOne surface
Label Size (mm)206x293
Number of Labels10 pieces
Quantity10 sheets
Sheet SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistant to water, light, and temperature changes, ideal for outdoor use. It sticks firmly to rough surfaces, so it is convenient for displaying concrete, blocks, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan