HighPoint Office Chair Neo NEO001 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ArmrestAdjustable PP Armrest
Chair BaseNylon
Chair TypeHigh Back Chair
Dimensions (cm)45x51x120-131
FeaturesAdjustable PP Armrest, Synchronized Mechanism, Adjustable Lumbar Support, Height Adjustable & Tilting Headrest
Head RestHeight Adjustable & Tilting
Load Capacity (kg)300
Lumbar SupportAdjustable Lumbar Support
MaterialSeater Fabric Upholstery, Back Rest Breathable Polyester Mesh
MechanismSynchronized Mechanism
Seat Height (cm)47-53
SeaterFabric Upholstery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait