Delicia Dining Supplies Premium Radiant (Perlengkapan Makan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)33.8x18.8x27.8
Dishwasher SafeYa
MaterialPorselen Keramik
Microwave SafeYa
Oven SafeTidak

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas food grade
Desain simpel dan menarik
Mudah dibersihkan
Cocok untuk penggunaan pribadi atau komersial
Isi set :
- 4 pcs piring makan  (27 cm)
- 4 pcs piring kecil (19 cm)
- 4 pcs mangkuk (14 cm)
- 4 pcs mug (325 ml)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan