Delicia Mug Happiness with Lid (Gelas Cangkir)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
BPA FreeYa
Capacity (ml)340
Dishwasher SafeYa
Height (cm)15.3
Length (cm)8.7
Lid MaterialSilikon
MaterialPorselen
Width (cm)8.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas food grade
Desain yang menarik
Praktis dibawa bepergian
Aman untuk menyajikan minuman dingin serta panas seperti teh, kopi, atau susu
Cocok untuk penggunaan sehari-hari di rumah atau kantor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan