Delicia Bowl with Lid (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
BPA FreeYa
Capacity (ml)600
Diameter (cm)13
Dishwasher SafeYa
Height (cm)13
Length (cm)13
MaterialKeramik bone china
Microwave SafeYa
Oven SafeTidak
Width (cm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas food-grade
Dilengkapi tutup rapat
Tutup dilengkapi katup uap
Mudah dibersihkan
Cocok sebagai wadah penyimpanan makanan yang lebih higienis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan