Delicia Mug Borosil Mixie Glass (Gelas Cangkir)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity (ml)470
Dishwasher SafeYa
Height (cm)8.5
Length (cm)20.8
MaterialKaca borosilikat
Width (cm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain simple
Kualitas food grade
Dihiasi motif yang menarik
Dilengkapi handle yang nyaman digenggam
Mudah dibersihkan
Cocok digunakan untuk minuman dingin atau panas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan