MUTU Work Table with Backsplash (Meja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ContentsAdjustable Feets
Dimensions (mm)800x700x850+100
InsideWood Board
MaterialSS201
Thickness 1st Tier (mm)0.9
Thickness 2nd Tier (mm)0.9
Thickness Tube (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan