ARM SANGYO Bolt Cutters HA Type (Gunting Beton)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cutting Capacity HBR80 dia (mm)4
Item No.HA-250(B)
Size (mm)233

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
⦁ Japan Industrial Standard (JIS No.JIS B 4643)
⦁ Blades and flame parts are all dropforged. Endurance is highly guaranteed.
⦁ Adjustable flame makes blades application easier.
⦁ Light weight pipe handles and good shaped grips.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan