CULINART Knife and Cooking Equipment (Pisau / Peralatan Dapur)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
BPA FreeYes
Bread Knife Dimensions (cm)33x3
Bread Knife Size (inch)8
Chef Knife Dimensions (cm)33x4
Chef Knife Size (inch)8
Dimensions (cm)21.5x13.5x37.5
Holder MaterialPP Plastic
Knife Block Dimensions (cm)21x13x83.5
Paring Knife Dimensions (cm)19.5x2.5
Paring Knife Size (inch)3.5
Scissors Dimensions (cm)20x8.5
Skimmer Dimensions (cm)32x10
Slicing Knife Dimensions (cm)33x3
Slicing Knife Size (inch)8
Slotted Turner Dimensions (cm)32x8
Soup Spoon Dimensions (cm)31x7.7
Spatula (cm)32x6
Spatula MaterialBeechwood & Silicone
Tongs Dimensions (cm)28
Turner Dimensions (cm)32x8
Utility Knife Dimensions (cm)23x2.5
Utility Knife Size (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata pisau tajam
Gagang ergonomis
Material berkualitas dan mudah dibersihkan
Tahan panas cocok digunakan untuk memasak
Isi set 1 pc chef knife, 1 pcslicing knife, 1 pc bread knife, 1 pc utility knife, 1 pc paring knife, 1 pc gunting, 1 pc turner, 1 pc sendok sup, 1 pc skimmer, 1 pc spatula,1 pc slotted, 1 pc tongs, 1 pc knife block

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan