Tozen Y-Strainer Brass

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)1.31 x 0.76
Material GasketNon-Asbestos Sheet
Material Part BodyDZR Brass, ASTM : B62 C35330
Materials (cap)DZR Brass, ASTM : B62 C35330
Maximum Insulation Resistance (ohm)Stainless Steel, ASTM : AISI 304
ModelD-BYS
Opening (%)35
Screen Size (mm)15 ~ 50
Suitable MediaWater
Test pressure30 Bar Hydrostatic, 6 Bar Air
Working Pressure20 bar C.W.P
Working Temperature (°C)-10 ~ 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait