DEEN Kunci Set Bengkel
#Grup produk P113247389
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagian heksagonal soket berukuran 11 mm.
Jika dipadukan dengan gagang khusus, soket ini dirancang agar lebih rendah tingginya daripada kombinasi gagang ratchet dan soket biasa.
Soket ini juga dilengkapi dengan 1/4sq. sehingga dapat digunakan bersama gagang lain.
Mata bor juga dirancang agar rendah, sehingga set ini berguna di tempat-tempat dengan ruang kerja terbatas.
Set ini juga populer sebagai set perkakas di dalam mobil yang disimpan dalam wadah logam yang ringkas.
Set Content :
- Mata bor Phillips: +1, +2 (2), +3
- Mata bor Pozidriv: 1, 2 (2)
- Mata bor kepala datar: 4, 6 (mm)
- Mata bor heksagonal: 3, 4, 5, 6 (mm)
- Mata bor Torx anti-rusak: TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Soket: 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Pegangan khusus (ratchet mata bor 1/4" & ratchet 11 mm)
Jika dipadukan dengan gagang khusus, soket ini dirancang agar lebih rendah tingginya daripada kombinasi gagang ratchet dan soket biasa.
Soket ini juga dilengkapi dengan 1/4sq. sehingga dapat digunakan bersama gagang lain.
Mata bor juga dirancang agar rendah, sehingga set ini berguna di tempat-tempat dengan ruang kerja terbatas.
Set ini juga populer sebagai set perkakas di dalam mobil yang disimpan dalam wadah logam yang ringkas.
Set Content :
- Mata bor Phillips: +1, +2 (2), +3
- Mata bor Pozidriv: 1, 2 (2)
- Mata bor kepala datar: 4, 6 (mm)
- Mata bor heksagonal: 3, 4, 5, 6 (mm)
- Mata bor Torx anti-rusak: TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Soket: 5.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Pegangan khusus (ratchet mata bor 1/4" & ratchet 11 mm)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
