DEEN Mata Obeng Set

Sebelum PPN:
Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set Content :
- Philips + : 1. 2 (2pc), 3, 4
- Flat - : 3, 4, 5.5mm
- Pozi 2, 3
- Triangle 2, 3
- Extention
- Bitholder
- Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- Hex 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16inc
- Torx T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Temper Proof Torx TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Fivestar TS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan