Elcometer Foil Set Scale 1 (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Foil Values (mils)1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40
Scale Range (µm)25, 50, 125, 250, 500, 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications and Standards :
- Surface roughness measurement equipment
- ASTM D4417-C, ISO 8503-5, NACE RP0287, SSPC PA17, US Navy NSI009-32, US Navy PPI63101-000
- Measuring range (μm): 5000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan