Elcometer Delta T Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Operating Range (°C)-20 to +80 (-4 °F to +176°F)
Accuracy±3% (Default upper limit 75%, user adjustable)
Air Temperature (°C)-20 to +80 (-4 °F to +176°F)
Battery Life (hour)Greater than 40 (Backlight off)
Dimensions (inch)7x3x1.4
Dimensions (mm)180x75x35
Power Supply (V)2 x AA 1.5 Batteries or via USB Cable
Relative Humidity (%)0 to 100
Resolution (°C)0.1 (0.1°F) / 0.1%
Surface Temperature (°C)-20 to +80 (-4°F to +176°F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait