Pentel VICUNA EX Ballpoint Pen Refill 0.5 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2x68
Ink ColorRed
Mass (g)1
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Vicuna EX3 series, Vicuna EX1 series, Vicuna EX1 series Sierina
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economical with Vicuna EX Refill / Refill Exchange

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan