KOKUYO Tape glue <dot liner small> (pack of 2)

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Color (Body)Blue
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)79x18x117
Mass (g)31
Tape Length (m)13
Tape Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dot liner small 2 pack. 13m in mini size! Can be pulled lightly to the end! Uses mini dot type glue that can be applied finely. With a full cover cap to prevent dust, it is a light pull design that can be pulled lightly to the end.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan