Canon Sheet roll silver gloss for PP550/PP500

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Quantity2 rolls/box
Suitable ModelsPP550/PP500
Tape Length (m)40
Typesilver poppy sheet
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sheet roll silver gloss poppy for plate & sheet printers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan