Canon Scientific calculator

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Digit Number of Display10 digits of mantissa, 2 digits of exponent
Dimensions, Width x Depth x Thickness (mm)66.5x120x8
Included AccessoriesWith hard cover
Mass (g)70
Power SupplyLithium battery (LR54)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact and simple scientific calculator with a palm-sized compact body.
Feature
Specification
445 functions / functions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan