Canon Photo Paper/Glossy Standard

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Basis Weight (g/m²)200
CategoryPhoto paper (photographic paper type)
Paper Thickness (mm)0.207
SizeA3 Novi
Suitable ModelsPIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1
Whiteness (%)97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Affordable thin type standard photo paper (glossy paper).
You can easily print your child's growth record, etc., and it is also recommended for making albums.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan