Pentel Orensnero Mechanical Pencil 0.5

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Color (axis)Black
Core Diameter (mm)0.5
Dimensions (mm)12x10x143
Lead HardnessHB
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protect the core with a pipe / Slide the tip pipe / No knock required / Automatic centering mechanism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan