Plus (Stationery) notebook

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Basis Weight (g/m²)Inner paper: 75
Height (mm)252
Inner Paper30 sheets
Paper Thickness (µm)Inner paper: 96
Ruled LineB-ruled 6mm (35 lines)
StandardSemi-B5
Trusco Part No.196-4601
Width (mm)179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stylish and simple notebook.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan