KOKUYO Name Badge Set Hard Case, ID Card Size

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Card Size (mm)54x86
ColorBlack
Trusco Part No.179-7688

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The case is hard to fall off! The highly transparent card case allows your cards to look beautiful.
Feature
Specification
*Minimum aperture: 32 (at 75mm), 45 (at 300mm)*Angle of view (horizontal, vertical, diagonal): 27°00' to 6°50', 18°11' to 4°35', 32°11' to 8°15'*Number of aperture blades (pieces): 7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan