Pentel Mannen CIL Mechanical Pencil KERRY

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.5
Dimensions (mm)15x125
Mass (g)22
MethodCap type
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long-selling product / Cap type that protects the tip / The sound of putting on and taking off the cap is comfortable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan