Plus (Stationery) Eraser Airin 60 (Penghapus)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Color[Eraser] White
Height (mm)43
Length (mm)13
Trusco Part No.523-7444
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a safe eraser that does not contain phthalates.
This bulk purchase package is more economical than buying individual items or packs of 10 or less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan