Pentel Gel Ink Pen Energel Infree 0.7 Ballpoint (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp34.900
Spesifikasi
Color (axis)Clear
Dimensions (mm)16x147
Mass (g)13
MethodKnock type
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Seriesenergy gel
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Write quickly and dry quickly / Clear and clear handwriting / Clear body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan