Pentel Energel Infree 0.5 Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6x111
Mass (g)2.6
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Energel In Free
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economical with Energel Refill / Refill Exchange

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan