Pentel Gel Ink Pen Energel Clena Mimosa Yellow (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp34.900
Spesifikasi
Color (axis)Mimosa yellow
Dimensions (mm)16x147
Ink ColorBlack
Mass (g)13
MethodKnock type
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Seriesenergy gel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Design that can be written quickly and dries quickly / has a classic atmosphere

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan