Pentel Design brush Colored brush Large

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions (mm)Sheathed 40 x 310 x 10
Mass (g)12
Tip (mm)8.0x27.0
TypePainted brush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Good water content and suitable for surface coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan