Crown [Office Supplies] Crown tag name tag standard

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
External Dimensions (Horizontal x Vertical) (mm)105x78
MaterialMade of polyolefin
Storage Dimensions (Width x Length) (mm)91x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple type that is easy to use.
Feature
Specification
Filling paper with safety pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan