Crown [Office Supplies] Crown line marker Bold

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
InkAqueous pigment
Ink ColorOrange
Length (mm)140
Line WidthBold
Line Width (mm)3
MaterialUsing recycled materials
Product TypeDisposable main body
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a vivid color, is resistant to water, and does not fade easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan