KOKUYO Colored pencils DUAL COLOR

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)3.9
Length (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of colored pencils that combine two different colored cores in one pencil.
When painting, the two different colors mix together to create a unique texture and depth.
Colored pencils from KokuyoColors, an art supply series for adults.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan