Canon Canon EF-S24mm F2.8 STM

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
F Value(Minimum aperture) 22
LensSingle focus lens
Lens configuration6 pieces in 5 groups
Magnification (times)Maximum shooting: 0.27
Mass of Main Unit (g)About 125
MountCanon EF-S mount
Number of Fan Blades7
Overall Length (mm)22.8
Shooting Distance (m)(Shortest) 0.16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The first pancake lens of the EF-S lens with an easy-to-use angle of view, equivalent to 38mm in the 35mm format.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan