Pentel AMAIN mechanical pencil

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)1.3
Height (mm)140
Length (mm)8
Mass (g)9
MethodKnock type
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product Features: Thick lead makes it hard to break/Writes smoothly, so you can write smoothly even if you don't have much strength/Comes with a firm grip/Mechanical pencil, so no need to sharpen!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait