Shachihata X-stamper subject stamp

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)28.5x8.4x63.0
Ink ColorBlack
Mass (g)About 5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesX stamper
Stamp Size (mm)4x21
Type FaceMincho typeface

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan