Shachihata X-Stamper for business use, non-reproduction type, A type

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)43.0x28.8x63.0
Ink ColorFluorescent yellow
Mass (g)About 28
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesX stamper
Sign MeaningOriginal/Key
Stamp Size (mm)13x27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan