Shachihata X Stamper Greeting Stamps for Business Cards (Set of 5)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Ink ColorRed
Main Unit Size (mm)36.5x9.9x63.0
Mass (g)7
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・[Seal content] Happy New Year, New appointment greetings, Transfer greetings, Retirement greetings, Year-end greetings ・[Seal orientation] Landscape ・[Seal size] 5 x 29 mm
・[Font] Mincho ・[Ink color] Red ・[Ink refill] Yes (Special refill ink part number: XLR-20N)
Feature
Specification&"
"&Dedicated refill ink part number: XLR-20N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan