Shachihata Stretchable socks label, plain

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Label Size (mm)10x38
Mass (g)13.7
Quantity (sheets)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Easy to attach names! Name labeling goods - These labels can be attached to socks by sticking them on and ironing them.
Iron-on type. Stretchable material. Anti-bleeding. Made in Japan. Label size: 10 x 38 mm. 36 labels (enough for 18 pairs of shoes).
・Material: Cotton
*When writing your name, please use an oil-based pen, pigment ink pen, or fabric ink stamp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan