Shachihata Ballpoint pen refill red (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Content1 bottle
Dimensions (mm)2.3x2.3x67.1
Mass (g)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
・Ballpoint pen refills are replacement leads.
・When the ink in the ballpoint pen runs out, replace it and use it again.
* If you use a device other than the dedicated refill (TK-RF), it may cause a malfunction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan