Shachihata Anywhere Stamp My Character Long Mail Order

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)61.0x24.5x51.0
Ink ColorBlack
Mass (g)About 20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence
Stamp Size (mm)9.5x46
Type FaceRound gothic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification&"
"&Mail order

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan