Magno Globe Valve GFGO16 (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Body MaterialCast Iron
Body Seat Ring MaterialStainless Steel
Dimensions f (mm)3
Disc MaterialCast Iron
Disc Seat Ring MaterialStainless Steel
FinishingEpoxy Coating
Nominal Pressure (bar)16 @-10 to 120°C
Nut MaterialSteel
Screw MaterialSteel
Stem MaterialStainless Steel
Test Pressure (BAR)24 Shell (Water); 17.6 Disc (Water)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless Steel Disc Seat Ring
- Flanged Ends

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan