HARTING IDC D-sub connector Harting Plug

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.77
Contact MaterialCopper alloy
Depth (mm)17.4
Dimensions (mm)53.05x12.55x17.4
Length (mm)53.05
Male/FemaleMale
Material (Housing)Glass fiber containing thermoplastic resin
Number of Contacts25
Operating Temperature (°C)(Min)-55
Rated Current (A)2
Rated Voltage (kV)1
SeriesD-Sub
Type of HousingStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan