ESCO High temperature surface temperature sensor [-50/+ 650°C]

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Measurement MethodK thermocouple
Measuring Range (°C)-50 to 650
Overall Length (mm)180
SensorPlease be careful when contacting the temperature sensor with the object to be measured. For straight surfaces
Suitable ForFor EA701CA
Tip MaterialStainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan