HARTING Heavy duty power connector module Han-Modular

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section Area (mm²)0.09 to 0.52
Connection MethodCrimp terminal
Contact GenderFemale
Material (Insert Nut)Polycarbonate + (PC)
Number of Contacts8
Operating Temperature (°C)-40 to +85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)5
Rated Voltage (V)AC50,DC60
TypeHan Gigabit insert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan