HARTING Heavy duty power connector insert Han A

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Conform to(Han-Easy Lock) Yes
IP GradeIP65
Locking methodSingle lock lever
MaterialAluminum die casting
Operating Temperature Range (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeLow profile type
Size16A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(version) side entry

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan